Schneider Electric - ZBW9133 Lystrykknappkalott grønn (led) - ZBW9133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Grønn
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110100754
Elnummer
4303371
Leverandørens varenummer
ZBW9133
Typebeskrivelse
4303371
Linsefarge:
Grønn
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
0 mm
Betjeningsmateriell Lystrykknapper og vendere med lys type XB4-B med forkrommet frontring i metall, Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Linser for lystrykknapper Lystrykknappkalott


