Schneider Electric - ZBY0101 Skilt 8x27 uten tekst sort/r?d - ZBY0101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBY0101 Skilt 8x27 uten tekst sort/r?d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Uten

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Farge - Svart

  • Form - Rektangulær

  • Bredde - 27 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110096026

Elnummer

4303021

Leverandørens varenummer

ZBY0101

Typebeskrivelse

4303021

Bokstavelig avtrykk:

Uten

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Farge:

Svart

Form:

Rektangulær

Bredde:

27 mm

Høyde:

8 mm

Ytre diameter:

22 mm

Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.