Schneider Electric - ZBY0102 Skilt 8x27 uten tekst hvit/gul - ZBY0102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Hvit
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110096040
Elnummer
4303022
Leverandørens varenummer
ZBY0102
Typebeskrivelse
4303022
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Hvit
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Ytre diameter:
22 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.


