Schneider Electric - ZBY02178 Skilt 8x27 , 0 - I - ZBY02178

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBY02178 Skilt 8x27 ,   0 - I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Andre

  • Språk på avtrykk - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0"

  • Farge - Svart

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110096163

Elnummer

4303056

Leverandørens varenummer

ZBY02178

Typebeskrivelse

4303056

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Symbol "I-0"

Farge:

Svart

Form:

Rektangulær

Bredde:

27 mm

Høyde:

8 mm

Ytre diameter:

0 mm

Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.