Schneider Electric - ZBZ34 Skiltholder for skilt 8x27mm - ZBZ34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Høyde - 40 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110095883
Elnummer
4303395
Leverandørens varenummer
ZBZ34
Typebeskrivelse
4303395
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Skiltholdere i plast for skilt med dimmensjoner 8 x 27 mm, og 18 x 27 mm.


