Schneider Electric - Zelio Logic USB kabel, 3m - SR2USB01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - PLS-programmeringsmaskin
Lengde - 3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Logic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119204002
Elnummer
4502364
Leverandørens varenummer
SR2USB01
Typebeskrivelse
Programmeringsutstyr
Funksjon:
PLS-programmeringsmaskin
Lengde:
3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
6
Egnet for inngangskort PLS:
nei
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


