Utgått

Schneider Electric - Zelio Relé RUM 2 eller 3 C/O kontakter / 10 A Rundstift eller faston plugger. 48VAC - RUMC22E7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Zelio Relé RUM
2 eller 3 C/O kontakter / 10 A
Rundstift eller faston plugger. 48VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480626678

Elnummer

4172720

Leverandørens varenummer

RUMC22E7

Typebeskrivelse

4172720

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

35 mm

Høyde:

35,4 mm

Dybde:

56 mm

Universal plug-in reléer