Schneider Electric - Zelio RXM pluggrelé i sokkel med testknapp - 4C/O 6A 24VDC forsyning - RXM4AB1BDPVS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 0...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489563219
Elnummer
4176970
Leverandørens varenummer
RXM4AB1BDPVS
Typebeskrivelse
4176970
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
4
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Andre
Tvangsførte kontakter:
nei
Materiale kontaktinnsats:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
27 mm
Høyde:
82 mm
Dybde:
80 mm
Relèene fås med enten 2 C/O kontakter med 12A, 3 C/O kontakter med 10A eller 4 C/O kontakter med 6A og kan velges med eller uten testknapp og innebygget lysdiode.
Det er også mulighet for å velge 4 C/O med gullbelagte kontaktsett for kopling av lave strømspenninger.
I sokkelen er det mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for det.
Soklene fås med enten blandede terminaler, hvor strømforsyning til spole og kontaktsettet sitter på den ene siden eller med separate terminaler, hvor kun terminalene til spolen sitter på den ene siden og alle terminaler til kontaktene sitter på den andre siden.
RXM4AB1BDPVS er et komplett plugg-inn relè montert i en RXZE2S114M sokkel med separate terminaler.
Festebøylen RXZR335 sikrer at relèet blir holdt fast i sokkelen, selv under vibrerende forhold.
På festebøylen er det satt inn merkeplater for enkel oppmerking av sokkelen.
RXM4AB1BDPVS er sertifisert av Lloyd's register for bruk i marine applikasjoner
Relèet har 4 C/O AgNi kontakter på 6A og innebygget testknapp.
Testknappen kan momentant påvirkes ved å trykke på den blå knappen og tvangskoples ved å vippe den grønne delen opp.
Like ved siden av testknappen er en mekanisk indikator hvor et oransje merke viser om relèet er trukket.
Utover det er det en påbygget merkeplate hvor oppmerking av relèet kan foretas.
Relèet har en levetid på 100.000 koplinger (avhengig av belastningsgrad og type).
Strømforsyningen til RXM4AB1BDPVS er 24 VDC og egetforbruket på relèet er 0,9W.
Minste innkoplingsstrøm på kontaktsettet er 10mA.
RXM serien har UL og CSA godkennelse for bruk i USA og Canada


