Schneider Electric - Zelio sokkel med push-in fjærklemmer for RXM reléer med 2 eller 4 kontakter - RXZE14P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Zelio sokkel med push-in fjærklemmer for RXM reléer med 2 eller 4 kontakter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Antall pinner - 14

  • Bredde - 31 mm

  • Høyde - 85 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481465764

Elnummer

4178324

Leverandørens varenummer

RXZE14P

Typebeskrivelse

RXZE14P

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Antall pinner:

14

Bredde:

31 mm

Høyde:

85 mm

Med avtakbare klemmer:

Ja

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

98 mm

Zelio RXM er en serie industrielle plugg-inn reléer, velegnet for både enkle og komplekse automasjonssystemer.
Reléene leveres enten med 2 C/O kontakter med 12A, 3 C/O kontakter med 10A eller 4 C/O kontakter med 6A og kan leveres med eller uten testknapp og innebygget lysdiode.
Det er også mulig å velge 4 C/O med gullbelagte kontaktsett for kobling av lave strømmer og spenninger.
I sokkelen er det mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen såfremt det er behov for det.
Soklene fåes enten med blandede terminaler eller separate terminaler avhengig av hva som foretrekkes.

RXZE14P er en DIN-skinne-sokkel med separate push-in fjærklemmer som passer til RXM sokkelreléer med 2 eller 4 C/O kontakter.
I bunnen av sokkelen er terminalene til forsyningen av spolen plassert, og i toppen er terminalene til kontaktsettene.
Sokkelen har push-in fjærklemmer for enkel og rask montering uten bruk av verktøy og optimal beskyttelse mot vibrasjoner.
Sokkelen har en bredde på 31 mm og det er mulig å sette beskyttelsesmoduler ved siden av forsyningen.

RXZE14P har en maksimal belastning på 12A i kombinasjoner med et RXM2 relé og 6A i kombinasjon med et RXM4 relé.
Ytterligere oppmerking av sokkelen kan gjøres med RXZL300 oppmerkingsplater som enkelt trykkes ned på selve sokkelen.
Hver terminal har plass til montering av 2 ledninger med et tverrsnitt på mellom 0,5..1,5 mm² og har et innebygget målepunkt for test og avprøving.
For tilslutning av mer enn en sokkel til samme strømforsyning kan RSZS02 lasken settes inn ved A2 terminalen og dette er også mulig på tvers av de øvrige soklene med push-in terminaler.

Sokkelen er oppmerket med både NEMA og IEC betegnelser.