Schrack - MINIATYRRELE RTK424024 24VDC 2V/8A KOMPLETT SCHRACK - 3380211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Merkestrøm - 8 A
Matespenningsområde - 12...230 V
Funksjon - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7048963382118
Elnummer
4386484
Leverandørens varenummer
3380211
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Merkestrøm:
8 A
Matespenningsområde:
12...230 V
Funksjon:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
0 mm
Antall vekselkontakter:
2
Styrespenning 1:
24...24 V
Type styrespenning 1:
DC
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
1800 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A


