Schrack - MINIATYRRELE RTK424524 24VAC 2V/8A KOMPLETT SHRACK - 338032

KopierKopier
Schrack - MINIATYRRELE RTK424524  24VAC  2V/8A KOMPLETT SHRACK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Merkestrøm - 8 A

  • Matespenningsområde - 12...230 V

  • Funksjon - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7048963380329

Elnummer

4386491

Leverandørens varenummer

338032

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Merkestrøm:

8 A

Matespenningsområde:

12...230 V

Funksjon:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

0 mm

Antall vekselkontakter:

2

Styrespenning 1:

24...24 V

Type styrespenning 1:

AC

Frekvens styrespenning 1:

50...50 Hz

Styrespenning 2:

0...0 V

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Maks glødelampelast:

1800 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

Komplett rele med sokkel for din-skinne, 1-modul