Schrack - MULTIRELE 0,05S-100T ZR4MF025A 11P 2C/O 12-240V AC/DC SCHRA - 130012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Type driftspenning - AC
Bryterkapasitet glødelamper - 2000 W
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004840557497
Elnummer
4350084
Leverandørens varenummer
130012
Typebeskrivelse
ZR4MF025 11-PIN MULTIFUNKSJON TIDSRELE
Betjeningsmåte:
Analog med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Type driftspenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
2000 W
Høyde:
0 mm
Schrack ZR4-serien - høy kvalitet og driftsikkerhet
ZR4MF025 Multifunksjonsrelé for 11-pins sokkel
Multispenning 12-240V AC/DC
2 x 8A potensialfri reléutganger
7 funksjoner
Signalinngang
ZR4MF025 Multifunksjonsrelé for 11-pins sokkel
Multispenning 12-240V AC/DC
2 x 8A potensialfri reléutganger
7 funksjoner
Signalinngang