Schrack - MULTIRELE 1VEKSELKONT ZR5MF011 12-240V AC/DC 1C/O 8A - 130004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Type driftspenning - AC
Bryterkapasitet glødelamper - 2000 W
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004840459043
Elnummer
4350002
Leverandørens varenummer
130004
Typebeskrivelse
ZR5MF011--
Betjeningsmåte:
Analog med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type driftspenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
2000 W
Høyde:
0 mm
Schrack ZR5-serien - høy kvalitet og driftsikkerhet
ZR5MF011 Tidsrele multifunksjon for DIN-skinne montering
Multispenning 12-240V AC/DC
1 x 8A potensialfri reléutgang
7 funksjoner
Signalinngang
ZR5MF011 Tidsrele multifunksjon for DIN-skinne montering
Multispenning 12-240V AC/DC
1 x 8A potensialfri reléutgang
7 funksjoner
Signalinngang