Schrack - PT 570r24 rele 4c/o 6a 24vac spole m/led testknapp - 3349451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Antall faser - 0
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 6 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004839062452
Elnummer
4386443
Leverandørens varenummer
3349451
Typebeskrivelse
SOKKELRELE 14-PIN 6A SCHRACK
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall faser:
0
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
6 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
0 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A