Schrack - SCHRACK MT 321220 VDC - 3301171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 220...220 V
Antall faser - 0
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 10 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004839805905
Elnummer
4386415
Leverandørens varenummer
3301171
Typebeskrivelse
Rele, 11-pin
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
220...220 V
Antall faser:
0
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
10 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
0 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A