Schrack - SCHRACK MT 323110 VDC LYS - 3301651

KopierKopier
Schrack - SCHRACK MT 323110 VDC LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...110 V

  • Antall faser - 0

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 10 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004839805837

Elnummer

4386410

Leverandørens varenummer

3301651

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

110...110 V

Antall faser:

0

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

10 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

11-PIN RELE MED 3C/O 10A