Schrack - SCHRACK PT 270524 SCHRACK PT 270524 - 334915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Antall faser - 0
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 12 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004839055300
Elnummer
4350001
Leverandørens varenummer
334915
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall faser:
0
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
12 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
0 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A


