Schrack - SOKKEL FOR 11P, MT78740 SCHRACK - 330442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004839052545
Elnummer
4386419
Leverandørens varenummer
330442
Typebeskrivelse
SOKKELRELE 11-PIN 10A SCHRACK
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
38 mm
Høyde:
75 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
26 mm
SOKKEL FOR RELE 11-PIN M/MODUL