Schrack - SOKKEL RT78725 FOR DIN-SKINNE SCHRACK RT RELEER - 333901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7048963339013
Elnummer
4350039
Leverandørens varenummer
333901
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
16 mm
Høyde:
77 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
42 mm
RELESOKKEL FOR DIN-SKINNE, PASSER TIL RT-SERIEN


