Scotch - 3M Scotch® 69 Lerretstape, vevet glassfibertape m/silikon klebestoff, hvit - 69
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - Glassfiber
Farge - Hvit
Lengde - 33 m
Tykkelse - 0,177 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7055160014223
Elnummer
1812971
Leverandørens varenummer
69
Typebeskrivelse
1812971
Bredde:
25 mm
Materiale:
Glassfiber
Farge:
Hvit
Lengde:
33 m
Tykkelse:
0,177 mm
Temperaturmotstand:
180...180 °C
3M™ 69 glassfibertape er en førsteklasses rivesikker elektrotape. Tapen har et ikke etsende lim og gir beskyttelse mot løsemiddel. For bruk som spoledeksel, anker, kjerne- og lagisolasjon. Tapen brukes til varmestabil isolasjon for ovns- og stekeovnkontroller, motorledninger og brytere. Tapen er flammehemmende og kan printes. Scotch® 69 glassfibertape har et trykkfølsomt,varmeherdende silikonlim ved høy temperatur som gir utmerket liming når det er festet. Denne tilpasningsdyktige tapen har en glassduk som motstår forråtnelse og krymping, samtidig som den gir utmerket stabilitet. Den tåler et temperaturområde fra 0 til 200 °C. UL-godkjent, mm I 19166C, CSA-sertifisert og RoHS 2011/65 / EU-kompatibel.


