Scotch - 3M Scotch® 77 Brannhemmende tape, 38 mm x 6 m - 77

KopierKopier
Scotch - 3M Scotch® 77 Brannhemmende tape, 38 mm x 6 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 38,1 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Svart

  • Lengde - 6,1 m

  • Tykkelse - 0,76 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

00051128603321

Elnummer

1831751

Leverandørens varenummer

77

Typebeskrivelse

1831751

Bredde:

38,1 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

Lengde:

6,1 m

Tykkelse:

0,76 mm

Gjennomsiktig:

nei

Selvslukkende:

Ja

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

3M Scotch® 77 Brannhemmende tape, hindrer/utsetter antennelse av kabler ved åpen flamme eller brann, 38mm x 6m