Scotch - 3M Scotch 130C Selvvulkaniserende tape uten liner, sort EPR gummi, 19 mm x 9 m - 130C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 9,1 m
Tykkelse - 0,76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00054007417170
Elnummer
1831747
Leverandørens varenummer
130C
Typebeskrivelse
1831747
Bredde:
19 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Lengde:
9,1 m
Tykkelse:
0,76 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
90...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
Ja
Vulkaniserende:
Ja
Magnetisk:
nei
Scotch ® 130C Selvvulkaniserende isolasjonstape for høyspent. 130C er 0.76mm tykk, uten liner. Selvvulkaniserende EPR (Ethylene Propylene Rubber) basert, høyspenningsisolerende tape,utviklet for å gi god varmespredning. Designet for bruk i skjøting og avslutting av ledninger og kabler opp til 72kV. UV og koronabestandig. Selvslukkende. Primær elektrisk isolasjon for kabelskjøting og endeavslutning opptil 72kV med driftstemperatur opp til 130 °C. Fuktighetsforsegling i elektriske forbindelser.


