Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, SLW Skriv-på-dispenser med 70 merkelapper og tusj, 25,4mm x 125mm - SLW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 2,5...8 mm
Kabeldiameter - 6...35 mm
Bredde - 25 mm
Type - Tynnvegget
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ScotchCode
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
54007121770
Elnummer
1861067
Leverandørens varenummer
SLW
Typebeskrivelse
3M ScotchCode™ Merkesystem
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
2,5...8 mm
Kabeldiameter:
6...35 mm
Bredde:
25 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Lime
3M ScotchCode™ Merkesystem, SLW Skriv-på-dispenser med 70 merkelapper og tusj, 25,4mm x 125mm


