Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, STD 0/9 Dispenser med tall fra 0 til 9 - STD 0/9

KopierKopier
Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, STD 0/9 Dispenser med tall fra 0 til 9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 2400 mm

  • Bredde - 5,46 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

00054007121749

Elnummer

1861060

Leverandørens varenummer

STD 0/9

Typebeskrivelse

1861060

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

2400 mm

Bredde:

5,46 mm

Materiale:

Plast

3M ScotchCode™ Merkesystem, STD 0/9 Dispenser med tall fra 0 til 9, sort tekst på hvit tape, 5,46mm x 3,35m