Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, SWD Skriv-på-dispenser med 250 merkelapper og tusj, 19mm x 35mm - SWD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Lengde - 35 mm
Bredde - 19 mm
Type - Tynnvegget
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ScotchCode
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
54007119548
Elnummer
1861064
Leverandørens varenummer
SWD
Typebeskrivelse
3M ScotchCode™ Merkesystem
Modell / utførelse:
Etikett
Lengde:
35 mm
Bredde:
19 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Lime
3M ScotchCode™ Merkesystem, SWD Skriv-på-dispenser med 250 merkelapper og tusj, 19mm x 35mm