Scotch - 3M Scotch® 23 Selvvulkaniserende tape m/liner, sort EPR gummi, 19 mm x 9 m - 23

KopierKopier
Scotch - 3M Scotch® 23 Selvvulkaniserende tape m/liner, sort EPR gummi, 19 mm x 9 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 19 mm

  • Materiale - EPR

  • Farge - Svart

  • Lengde - 9,1 m

  • Tykkelse - 0,76 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

07891040003860

Elnummer

1817735

Leverandørens varenummer

23

Typebeskrivelse

1817735

Bredde:

19 mm

Materiale:

EPR

Farge:

Svart

Lengde:

9,1 m

Tykkelse:

0,76 mm

Gjennomsiktig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

nei

Temperaturmotstand:

90...90 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

Ja

Egnet for høyspenning:

Ja

Vulkaniserende:

Ja

Scotch® 23 selvvulkaniserende gummitape er en svært formbar, selvvulkaniserende EPR (etylenpropylengummi) basert tape for elektriske applikasjoner. Tapen kan brukes til isolasjon i lav- eller høyspenningsapplikasjoner og i skjøter opp til 69 kV. Bruk Scotch® 23 selvvulkaniserende gummitape for lav- eller høyspenningsapplikasjoner og skjøter opp til 69 kV. Denne 0,76 mm tykke formbare, selvvulkaniserende EPR (etylenpropylengummi) baserte tapen kan strekkes opp til 100% for hulromsfri, fuktbestandig isolasjon. Tapen har en spesiell polyester liner for å unngå klebing når den vikles ut. Ideell for fuktforsegling av elektriske forbindelser.