Scotch - 3M Scotch® 24 flettet og fortinnet kobberbånd, 25mm X 4,5m - 24

KopierKopier
Scotch - 3M Scotch® 24 flettet og fortinnet kobberbånd, 25mm X 4,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 25,4 mm

  • Materiale - Kobber

  • Farge - Andre

  • Lengde - 4,6 m

  • Tykkelse - 0,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

00054007150411

Elnummer

1831760

Leverandørens varenummer

24

Typebeskrivelse

1831760

Bredde:

25,4 mm

Materiale:

Kobber

Farge:

Andre

Lengde:

4,6 m

Tykkelse:

0,4 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

nei

Selvslukkende:

nei

Temperaturmotstand:

105...105 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Scotch ® 24 Fortinnet kobbernett. Tape 24 er et elektrisk skjermende, fortinnet, 0,4mm tykkt kobbernett. Det er flettet flatt og påføres som en tape. Den er stabil ved høye temperaturer, olje- og korrosjonsbestandig. Enkel å påføre og tilpasser seg godt til ujevne overflater. Kan benyttes i alle spenningsområder. Brukes som skjerming over kabelskjøter ol.