Scotch - 3M Scotch® 27 Lerretstape, vevet glassfibertape, 19 mm x 55 m, hvit - 27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Glassfiber
Farge - Andre
Lengde - 55 m
Tykkelse - 0,127 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160014124
Elnummer
1831758
Leverandørens varenummer
27
Typebeskrivelse
1831758
Bredde:
19 mm
Materiale:
Glassfiber
Farge:
Andre
Lengde:
55 m
Tykkelse:
0,127 mm
Gjennomsiktig:
nei
3M™ 27 glassfibertape er en 7 mm vevd isolasjonstape med trykkfølsomt termohærdende lim. Tapen er designet for å fungere i 600 V tørre applikasjoner som krever høy mekanisk styrke og motstand mot høye temperaturer. Limet er spesialdesignet og forberedt for å gi korrosjonsbeskyttelse. 3M™ 27 glassfibertape er rivesikker, formbar, slitesterk. For bruk som spoledeksel, anker, kjerne- og lagisolasjon. Tapen brukes til varmestabil isolasjon for ovns- og stekeovnkontroller, motorledninger og brytere. UL anerkjent. Kan printes.


