Scotch - 3M Scotch® 35 Merke- og isolasjonstape, hvit, UV-bestandig, 19mm x 20m - 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Hvit
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Scotch 35
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
54007108283
Elnummer
1812951
Leverandørens varenummer
35
Typebeskrivelse
3M Scotch® Merke- og isolasjonstape, UV-bestandig
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Hvit
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
105...0 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Magnetisk:
nei


