Scotch - 3M Scotch® 70 Selvvulkaniserende silikongummitape, temp.grense 180ºC, tykkelse 0,3mm, 25mm x 9m - 70

KopierKopier
Scotch - 3M Scotch® 70 Selvvulkaniserende silikongummitape, temp.grense 180ºC, tykkelse 0,3mm, 25mm x 9m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 25,4 mm

  • Materiale - Silikon

  • Farge - Grå

  • Lengde - 9,1 m

  • Tykkelse - 0,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

00051128572610

Elnummer

1817935

Leverandørens varenummer

70

Typebeskrivelse

1817935

Bredde:

25,4 mm

Materiale:

Silikon

Farge:

Grå

Lengde:

9,1 m

Tykkelse:

0,3 mm

Gjennomsiktig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

nei

Temperaturmotstand:

180...180 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

Ja

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Scotch® 70 selvvulkaniserende silikongummi elektrotape er en tykk, høytemperatur lysbue- og krympestrøm sikker tape, laget av selvvulkaniserende, uorganisk silikongummi. Scotch® 70 selvvulkaniserende silikongummi elektrotape brukes som et beskyttende tapelag ved avslutning av høyspenningskabler.