Utgått

Scotch - 3M Scotch® VM-tape, vinyl-mastic tape, sort, 38mm x 6m - VM

KopierKopier
Scotch - 3M Scotch® VM-tape, vinyl-mastic tape, sort, 38mm x 6m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 38 mm

  • Materiale - Kautsjuk

  • Farge - Svart

  • Lengde - 6 m

  • Tykkelse - 0,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055160014025

Elnummer

1831745

Leverandørens varenummer

VM

Typebeskrivelse

3M Scotch® Vinyl-mastic tape

Bredde:

38 mm

Materiale:

Kautsjuk

Farge:

Svart

Lengde:

6 m

Tykkelse:

0,6 mm

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

nei

Temperaturmotstand:

70...70 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

Ja

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Scotch Tape™ VM reparasjons- og forseglingstape. Scotch Tape™ VM (Vinyl Mastic) tape er en slitesterk PVC tape, (33+) 0,65 mm tykk, med et lag av mastic,(butylgummimasse) med plast ryggmateriale. Til bruk innendørs som utendørs. Benyttes til reparasjon av ytterkappen på kabler, fuktighetsforsegling, isolasjon av kabelsko og lignende. VM tape har høy klebeevne og en fleksibel vinyl rygg, som isolerer og fuktforsegler koblinger og kabler. Lett å jobbe med.