Scotch - 3M Scotchrap™ 50 Korrosjonsbeskyttende tape, kraftig vinyltape, tykkelse 0,25mm, 50mm x 31m - 50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50,8 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 30,5 m
Tykkelse - 0,254 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Scotchrap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
00054007106388
Elnummer
1831720
Leverandørens varenummer
50
Typebeskrivelse
3M Scotchrap™ Korrosjonsbeskyttende tape
Bredde:
50,8 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
30,5 m
Tykkelse:
0,254 mm
Temperaturmotstand:
80...80 °C
Scotchrap ™ 50 og 51 Tape – Korrosjonsbeskyttelse Tape 50 og 51, er tøffe, PVC (polyvinylklorid) baserte taper med spesielt lim, utviklet for å motstå korrosjon av metall rørsystemer over og under bakken, beslag og skjøter på alle isolerte rør. Motstår slitasje, fuktighet, forurenset salt vann, jordsyrer og alkalier. Olje og UV-bestandig. Motstandsdyktig mot støt, slitasje, punkteringer og avrivning. Begge tapene har gode isolerende egenskaper. Kontinuerlig drift temperaturområde fra: -48 °C til 80 °C. Monteringstemperatur fra -12 °C til 66 °C. Kan strekkes 200 %. Strekkes under montasje. Benytt Scotchfil for å bygge opp ujevnheter for å gi en glatt og vanntett overflate.


