Sefram - BK 1550 strømforsyning - 8024469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 36 V
Målekretskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445950188
Elnummer
8024469
Leverandørens varenummer
8024469
Typebeskrivelse
8024469
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
36 V
Målekretskategori:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
3 A
BK1550 er en kompakt switchbar strømforsyning fra BK PRECISION. Strømforsyningen har trinnløs variabel utgang på 1…36V og 0…3A, og et stort tydelig display som viser spenning og strømforbruk samtidig. Output ON/OFF og regulering av strøm og spenning skjer via en touch kontroll.
BK1550 har sikkerhets bananbøssinger og en USB ladeutgang, hvor du enkelt lader mobiltelefon, PDA og lignende. Til bruk i laboratorier, verksteder og på skoler. BK 1550 leveres komplett med brukermanual.
BK1550 har sikkerhets bananbøssinger og en USB ladeutgang, hvor du enkelt lader mobiltelefon, PDA og lignende. Til bruk i laboratorier, verksteder og på skoler. BK 1550 leveres komplett med brukermanual.


