Sefram - BK4005DDS Funktionsgenerator - 8030299
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 3
Kapslingsfarge - Andre
Lydstyrke - 0 dB
Nominell spenning - 20 V
Strømtype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445950782
Elnummer
8030299
Leverandørens varenummer
8030299
Typebeskrivelse
8030299
Antall toner:
3
Kapslingsfarge:
Andre
Lydstyrke:
0 dB
Nominell spenning:
20 V
Strømtype:
AC
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Strømforbruk:
0,1 A
Med kontakt:
nei
BK4005DDS er en liten og funksjonsgenerator som dekker området fra 1Hz til 5MHz. Generatoren gir mulighet for kurveformene, sinus, firkant og trekant, med utgangsnivået er 20V p-p med et DC offset på ±10V. Ved hjelp av det numeriske tastaturet, er enkelt meget å stille inn frekvensen som vises på et tydelig 4 siffer display.
BK4005DDS leveres komplett med nettkabel, BNC/krokodilleklemme kabel, BNC/BNC kabel og brukerveiledning.
BK4005DDS leveres komplett med nettkabel, BNC/krokodilleklemme kabel, BNC/BNC kabel og brukerveiledning.


