Utgått

SEGULA - FILAMENT EDISON 6W/922 E27 470LM KLAR DIM 50298 - 50298

KopierKopier
SEGULA - FILAMENT EDISON 6W/922 E27 470LM KLAR DIM 50298

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Sokkel - E27

  • Spenningstype - AC/DC

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Glasskuppel - Klar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4260150052984

Elnummer

3703424

Leverandørens varenummer

50298

Typebeskrivelse

3703424

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC/DC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Andre

Diameter:

62 mm

Lengde:

142 mm

Middels levetid:

20000 h

Med fjernkontroll:

nei

Det nærmeste man kommer glødelampe i LED versjon. Fargetemperaturen 2200 Kelvin tilsvarer det samme lyset som fra den klassiske glødelampen og passer perfekt for hele hjemmet. RA 90 for perfekt fargegjengivelse. Kan dimmes.