SEGULA - FILAMENT MIGNON 4W/926 E14 360LM KLAR DIM 50313 - 50313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Spenningstype - AC/DC
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260150053134
Elnummer
3703432
Leverandørens varenummer
50313
Typebeskrivelse
3703432
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Spenningstype:
AC/DC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Andre
Diameter:
35 mm
Lengde:
98 mm
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei
Det nærmeste man kommer glødelampe i LED versjon. Fargetemperaturen 2600 kelvin tilsvarer det samme lyset som fra den klassiske glødelampen og passer perfekt for hele hjemmet.RA 90 for perfekt fargegjengivelse. Kan dimmes.
ProduktbladPDF


