Utgått

SEGULA - FILAMENT NORMAL 6W 230V E27 2200-2900K 400LM DimToWarm - 50246

KopierKopier
SEGULA - FILAMENT NORMAL 6W 230V E27 2200-2900K 400LM DimToWarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Spenningstype - AC/DC

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4260150052465

Elnummer

3703446

Leverandørens varenummer

50246

Typebeskrivelse

3703446

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC/DC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

106 mm

Middels levetid:

20000 h

Med fjernkontroll:

nei

Led filament i normal utførelse. Går fra 2900 til 2200 kelvin når dimmes.