SEGULA - FILAMENT RØRFORM 4,7W 230V E2 LED FILAMENT 4,7W/35W DIMBAR - 50215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2200...2200 K
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260150052151
Elnummer
3700048
Leverandørens varenummer
50215
Typebeskrivelse
3700048
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Spenningstype:
AC/DC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
112 mm
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei
lyset som fra den klassiske glødelampen og passer
perfekt for hele hjemmet. RA 90 for perfekt fargegjengivelse.


