SG Armaturen - Ø180 mm Outdoor Rehab Ring hvit - 9224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rehab ring
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021980092246
Elnummer
3104323
Leverandørens varenummer
9224
Typebeskrivelse
3104323
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Lengde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Høyde:
50 mm
Diameter:
180 mm
Rehabiliterings ring Ø180 for Jupiter, Uniled, Junistar Soft og Jupiter Soft. For utendørs og innendørs bruk. For hulldiameter: Ø110-165mm