SG Armaturen - Ankerfeste FOR Arco/Arco Air stolpe - 600581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Lengde - 245 mm
Bredde - 148 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986005813
Elnummer
3101501
Leverandørens varenummer
600581
Typebeskrivelse
3101501
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Lengde:
245 mm
Bredde:
148 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
245 mm
Diameter:
148 mm
LED-pullert i moderne design til hage og gangveier. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium pulverlakkert i grå eller sort, med avskjerming i herdet glass. Finnes som høy og lav pullert, samt veggarmatur. Montert med utskiftbar GU10 LED som gir et mykt lys. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Låsbar tilgang til lyskilden med penolskrue. Beskyttelsesklasse IP54, slagfasthet IK08.