Utgått

SG Armaturen - ARCO AIR SORT 6W LED GU10 - 614620

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ARCO AIR SORT 6W LED GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986146202

Elnummer

3100310

Leverandørens varenummer

614620

Typebeskrivelse

3100310

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK08

Maks systemeffekt:

6 W

Fargetemperatur:

0...2700 K

Høyde/dybde:

963 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Lysfordeler:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

110...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

160 mm

Lengde:

963 mm

Diameter:

160 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Stolpe til utendørs bruk. matt sort, reflektor som sprer lyset fint ned på bakken uten å blende. LED har 50 000 timer levetid. 2700K lysfarge(varmhvit) og er utskiftbar(GU10).