SG Armaturen - AREA 66 45° FESTEBRAKETT - 120006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 42 mm
Bredde - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021981200060
Elnummer
3302690
Leverandørens varenummer
120006
Typebeskrivelse
3302690
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
42 mm
Bredde:
42 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
15 mm
Diameter:
0 mm
Kapslet og vandalsikker LED-armatur i slank design for boder, garasje og parkeringsanlegg. Produsert i polykarbonat med monteringsklemmer i rustfritt stål og avskjerming i polykarbonat. Kan monteres direkte i tak eller med wireoppheng. Armaturen har en unik enhånds lukkemekanisme i begge ender, og hurtigklemmer for viderekobling og gjennomkabling sørger for svært rask og enkel installasjon. Kan brukes i kjøle-/fryserom ned til -25C°. Mulighet for dimming med DALI. Beskyttelsesklasse IP66, slagfasthet IK10.