SG Armaturen - Arena Sport anti ball top cover 1200 296MM - 8249044874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1205 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Arena Sport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703821177535
Elnummer
3301890
Leverandørens varenummer
8249044874
Typebeskrivelse
3301890
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1205 mm
Bredde:
200 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
48 mm
Diameter:
0 mm
Unngå at baller havner oppå armaturene med Arena sport anti ball top cover.


