SG Armaturen - ARENA WIRE KIT 5M - 8249044900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 19 mm
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Arena Sport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703821177559
Elnummer
3301893
Leverandørens varenummer
8249044900
Typebeskrivelse
3301893
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
19 mm
Bredde:
25 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
150 mm
Diameter:
0 mm
For enkel montering av Arena i ønsket høyde. Passer til de fleste tak og situasjoner.


