SG Armaturen - ARLON HVIT 2700K, 10W, 11000lm, Ra>80, SDCM:3. Kl II, IP65, 100.000, L80/B20> - 653606

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 10...10 W

  • Effektiv lysstrøm - 110 lm

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021986536065

Elnummer

3133994

Leverandørens varenummer

653606

Typebeskrivelse

3133994

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lampeeffekt:

10...10 W

Effektiv lysstrøm:

110 lm

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

85

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

10 W

Lysutbytte:

11 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,08

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,75

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

150 mm

Høyde/dybde:

47 mm

Lengde:

270 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Effektiv og moderne armatur i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Lyskilden er innfelt og litt skråstilt, og er dermed godt egnet for belysning av gangveier, korridorer og lignende på grunn av lav blending. Kan dimmes med faseavsnitt-dimmer. Enkel installasjon med monteringsbakplate, to kabelinnganger og hurtigkobling.
Kan også brukes som opplys.