SG Armaturen - ARLON ROUND STOLPEBRAKETT SORT - 653616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 248 mm
Bredde - 175 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986536164
Elnummer
3133996
Leverandørens varenummer
653616
Typebeskrivelse
3133996
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
248 mm
Bredde:
175 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
15 mm
Diameter:
0 mm
Stolpebrakett til Arlon Round i sort.


