SG Armaturen - Avlastningsplate,porøs himling - 900109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 400 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021989001096
Elnummer
3209870
Leverandørens varenummer
900109
Typebeskrivelse
3209870
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
400 mm
Bredde:
400 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
400 mm
Diameter:
0 mm
Avlastningsplate,porøs himling.


