Utgått

SG Armaturen - Bajonettring 12V Jupiter børstet stål - 23

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Bajonettring 12V Jupiter børstet stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Antrasitt

  • Materiale - Aluminium

  • Bredde - 250 mm

  • Høyde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980000234

Elnummer

3200101

Leverandørens varenummer

23

Typebeskrivelse

3200101

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Antrasitt

Materiale:

Aluminium

Bredde:

250 mm

Høyde:

45 mm

Diameter:

250 mm

Bajonett ring 12V Jupiter børstet stål