SG Armaturen - Bajonettring 12V JUPITER KROM - 378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Krom
Materiale - Aluminium
Bredde - 250 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021980003785
Elnummer
3200155
Leverandørens varenummer
378
Typebeskrivelse
3200155
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Krom
Materiale:
Aluminium
Bredde:
250 mm
Høyde:
45 mm
Diameter:
250 mm
Bajonett ring 12V Jupiter krom