SG Armaturen - Bell Maxi Sort/Hvit - 312367

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983123671

Elnummer

3203782

Leverandørens varenummer

312367

Typebeskrivelse

3203782

Lampetype:

Lyspære

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

15 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk/asymmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

G

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Egnet for lampeeffekt:

15...15 W

Effektiv lysstrøm:

840 lm

Lysfarge:

Hvit

Lysutbytte:

56 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

104

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

300 mm

Høyde/dybde:

317 mm

Lengde:

317 mm

Diameter:

300 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Pendellengde fra/til:

3000...3000 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Taklampe med dypt montert lyskilde som gir et behagelig lys uten blending. Leveres med baldakin. Kan også monteres i adaptere tilpasset Zip 230V-skinner og ShopLine 3-faseskinner.
Bell fås i tre størrelser og flere fargekombinasjoner.